Beli timbangan digital quattro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Quattro Digital ScaleDeskripsi:Proses penimbangan cepat dan stabil dengan layar LCD yang jernih. Ideal untuk keperluan rumah tangga, dapur, atau laboratorium ringan.atribut:
- Platform Size (mm): 218x260
- Display: LED (double display)
- Power: 4V 4AH Rechargeable Battery, 220VAC Adaptor
- Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- Package Size (mm): 580x500x370
- Quattro Digital Precision ScaleDeskripsi:Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
- Retsch Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Stainless steel sieve frame with high form stability. Application : separation, fractioning, particle size determination
- ZIA Sieve Shaker Electric (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:Sieve Shaker Digital Without Timer 8 inchFor sieving sample aggregate diameter 8 inch.Without TimerQuality : ExportBest Qualityatribut:
- Capacity: 8 Sieve Round
- Electricity (V): 220 AC
- Standard: ASTM E-11
- ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Deskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- BGR Test Sieve (Ayakan Uji)Deskripsi:Test sieve ayakan Mesh dibuat berdasarkan standar nilai ukuran suatu bahan atau partikel. Standar nilai ini adalah ukuran diameter nominal partikel yang dapat diterima oleh semua kalangan dan telah disepakati secara internasional. Nilai diameter nominal tergantung pada metode dalam menentukannya. Terdapat 2 metode yang umum digunakan untuk menilai diameter nominal suatu bahan atau partikel.
- ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)atribut:
- Material: Stainless Steel
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- MACS Gel Ink Pen Hybrid (Pulpen G2 / Pulpen Gel)Deskripsi:- Pen dengan kualitas bagus, dengan ST.TIP 0.5 mm- Tinta berwarna hitam, tidak mudah kering- Menulis dengan sangat smoothatribut:
- Tip Size (mm): 0.5
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
- GOPAS Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:Barang belum termasuk sieve mesh nya. Untuk Sieve mesh bisa dilihat di p103493101atribut:
- Sieve diameter: 8 inchi
- Power Supply (V): 220/200 Watt
- Material: Aluminium Pulley
- Capacity: 8 Sieve
- Timer (minute): Built in timer 60
- ENDECOTTS Sieve Shaker Octagon Series (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:Include : Stainless Steel Receiver, Lid and clamping device. Belum termasuk dengan sieves (terpisah)atribut:
- Range: 20 µm to 125 mm
- Drive / sieving motion: electromagnetic 3D
- Max. batch / feed capacity (kg): 3
- Max. number of sieves: 8 full height / 16 half height (200 mm sieves)
- Dimension (WxHxD) (mm): 418x232x435
- Max. height of sieve stack: up to 450 mm
- Speed: 3.000 min-1 at 50 Hz
- Suitable for dry sieving: Yes
- Suitable for wet sieving: Yes
- HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)atribut:
- UNSPSC: 41103813
- Horsepower (HP): 1/4
- Mounting Required: Yes
- Timer Range (minute): 30
- BioBase Sieve Shaker Seed (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:BK-TS200 lab test sieve is suitable for particles distribution analysis. It is primarily used to determine particle size distribution for particles, powder and liquid in laboratory and quality control department.atribut:
- Working Layer: 1 to 8
- Screen Mesh Size: 1-10,10-250,250-350,350-400,450,500,550,600,635
- Diameter (mm): 200
- Material: Stainless Steel 304
- Timing Range (m/s): 0 to 99-59
- External Size (mm): 400x330x370
- Package Size (mm): 580x490x460
- Power Consumption (W): 125
- Power Supply AC (V/Hz): 110/220±10%, 60/50
- Speed (rpm): 1400
- AS ONE Test Sieve (Ayakan Uji)atribut:
- Specification: popular type
- NEXOPART Test Sieve Shaker Haver & Boecker (Mesin Pengayak Uji)Deskripsi:EML 200 Pure with clamping system Classic „eco“ complete with 1 cover with inspection glass Clamping system* for 2 guide rods M16 x 660 mm and 2 clamping nutsatribut:
- Measurement Range (µm-mm): 20-125
- Sieve Diameter (mm): 50 - 203
- Power Voltage (V): 110-230 (50-60Hz)
- Timer (minute): 0-99 per constant operation
- Color: RAL 9003, Signal White
- Dimensions (mm): 385x295x895
- Maximum Number Sieve: 9 (for 50cm height sieve); 15 (for 32 Height Sieve)
- Sieving: Dry
Daftar Harga timbangan digital quattro Terbaru October 2026
| Quattro Digital Scale | Rp2.499.900 |
| Retsch Sieve Shaker Electromagnetic (Mesin Pengayak Uji) | Rp149.999.900 |
| Quattro Digital Precision Scale | Rp1.499.900 |
| Retsch Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp4.799.900 |
| Quattro Timbangan Hitung (Timbangan Hitung) | Rp2.399.900 |
| ZIA Sieve Shaker Electric (Mesin Pengayak Uji) | Rp7.099.900 |
| ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital) | Rp1.499.900 |
| BGR Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp299.900 |
| ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji) | Rp879.900 |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Test Sieve (Ayakan Uji) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/liP108070774-1.jpg)

/b1P107025397-1.jpg)
/k2P104864722-1.jpg)
/eyP110161538-1.jpg)
/2gP101000088-2.jpg)
/akP111310380-1.jpg)
/luP111107786-1.jpg)
%20Test%20Sieve%20(Ayakan%20Uji)/7pP109291277-1.jpg)
/j9P107365693-2.jpg)
/39P110425117-1.jpg)

/q5P106663941-1.jpg)
/afP109092375-1.jpg)
/nhP110430845-1.jpg)
/2qP109522098-1.jpg)
/33P109197111-1.jpg)
/i5P103491653-11.jpg)
/3mP111335130-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)